曜日別特売
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239

500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239
500-USB086W USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクト 46361239

USB TypeC-Aケーブル USB2.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード46361239品番500-USB086W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コネクタを本体に収納できるので、持ち運びの際にコネクタが邪魔にならず便利です。また、断線や破損も防ぎます。
コンパクトな筐体に1.2mのロングケーブルを採用しており、長さを5段階に調整可能です。
取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。
PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。
Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。
USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。
ケーブル仕様:OD5.2mmx厚さ1.5mmx長さ1.2M

ホワイト質量(g)約46ケーブル長(m)約1.2※コネクタカバーの長さを含むコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス対応機種【端末機器】USB Type-Cメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど、【周辺機器】USB Type-Cメスポートを搭載した周辺機器、【パソコン】Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、【ACアダプタ】各機種に対応しているUSB ACアダプタ、※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×5.4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約15×5USBPD仕様:最大DC20V/3A(60W)
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※片方のみ伸ばすと故障の原因となりますので、ケーブルは必ず両方同時に伸ばしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする