BEST(ベスト)[金物]
151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46362675
品番
#151-1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW1000×DH2000mm
扉重量:80kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途
木製ドア用 木床用
長さ(mm)
170
幅(mm)
44
厚さ(mm)
70
色
ヘアライン
注意
※左右勝手兼用です。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。