曜日別特売
#152-1-2 152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物] 46362709

#152-1-2 152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物] 46362709
#152-1-2 152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物] 46362709

152 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード46362709品番#152-1-2
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

左勝手
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW1000×DH2000mm
扉重量:60kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ 皿木ネジ4.5×25mm

用途木製ドア用 木床用長さ(mm)173幅(mm)69厚さ(mm)54ヘアライン
注意
※左右勝手があります。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。

※別途、中間吊ヒンジもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする