#153P-1 153P ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST[金物] 46362761

#153P-1 153P ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST[金物] 46362761
#153P-1 153P ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST[金物] 46362761

153P ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード46362761品番#153P-1
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

右勝手
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW1000×DH2000mm
扉重量:60kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm

用途
木製ドア用
長さ(mm)150幅(mm)76厚さ(mm)76ヘアライン
注意
※左右勝手があります。

※別途、中間吊ヒンジもあります。
※枠側下部ヒンジは、床面に接して取付けてください。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする