曜日別特売
#153N-C 153N ピボットヒンジ(No.152・153・155・156兼用) BEST(ベスト)[金物] 46362815

#153N-C 153N ピボットヒンジ(No.152・153・155・156兼用) BEST(ベスト)[金物] 46362815
#153N-C 153N ピボットヒンジ(No.152・153・155・156兼用) BEST(ベスト)[金物] 46362815

153N ピボットヒンジ(No.152・153・155・156兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード46362815品番#153N-C
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

材質:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm
※扉の反り抑止にご使用ください。

用途木製ドア用長さ(mm)70幅(mm)50厚さ(mm)27ヘアライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする