BEST(ベスト)[金物]
153PN ピボットヒンジ(No.153P・153PC兼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46362831
品番
#153PN-C
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm
※扉の反り抑止にご使用ください。
用途
木製ドア用
長さ(mm)
70
幅(mm)
49
厚さ(mm)
34
色
ホーニング