BEST(ベスト)[金物]
155 ピボットヒンジ(持出吊 埋込型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46362858
品番
#155-2
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
左勝手
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW1200×DH2300mm
扉重量:80kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途
木製ドア用
長さ(mm)
177
幅(mm)
73
厚さ(mm)
134.5
色
ヘアライン
注意
※左右勝手があります。
※
※別途、中間吊ヒンジもあります。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。