BEST(ベスト)[金物]
156 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46362876
品番
#156-2
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
左勝手
材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW1000×DH2000mm
扉重量:80kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ :皿木ネジ4.5×25mm
用途
木製ドア用
長さ(mm)
186
幅(mm)
59
厚さ(mm)
75
色
ヘアライン
注意
※左右勝手があります。
※
※別途、中間吊ヒンジもあります。
※枠側下部ヒンジは、床面に接して取付けてください。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。