BEST[金物]
159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46362901
品番
#159
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304
扉寸法:DW900×DH2000mm
扉重量:50kg以下
仕様:スラストベアリング入
付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途
木製ドア用
長さ(mm)
150
幅(mm)
70
厚さ(mm)
40
色
ヘアライン
注意
※左右勝手兼用です。
※枠側下部ヒンジは、床面に接して取付けてください。