曜日別特売
#248-1 248 手掛付鎌錠 BEST[金物] 46363899

248 手掛付鎌錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード46363899品番#248-1
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

右勝手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm

用途
室内物入れ引戸
長さ(mm)85幅(mm)44厚さ(mm)21サテンクローム
注意
※鎌を起こしたままドアを閉めると、施錠状態になりますのでご注意ください。
※左右勝手があります。
※吊戸には使用できません。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする