曜日別特売
4901080227614 アース渦巻香 ジャンボ アース製薬 46364581

4901080227614 アース渦巻香 ジャンボ アース製薬 46364581
4901080227614 アース渦巻香 ジャンボ アース製薬 46364581
4901080227614 アース渦巻香 ジャンボ アース製薬 46364581
4901080227614 アース渦巻香 ジャンボ アース製薬 46364581
4901080227614 アース渦巻香 ジャンボ アース製薬 46364581
4901080227614 アース渦巻香 ジャンボ アース製薬 46364581
4901080227614 アース渦巻香 ジャンボ アース製薬 46364581
4901080227614 アース渦巻香 ジャンボ アース製薬 46364581

アース渦巻香 ジャンボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(50巻)
注文コード
46364581
品番
4901080227614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

ジャンボ渦巻なので、約12時間効果が持続する蚊とり線香です。(燃焼時間は使用環境により異なります。)
メーカーレギュラー品より1.7倍ながもち!
安全線香皿つき
煙くささを抑えたビャクダンの香り
【販売名】アース渦巻Qa
【効能】蚊成虫の駆除
【防除用医薬部外品】

用途
蚊成虫の駆除
成分
【有効成分】dl・d-T80-アレスリン50mg/巻【その他の成分】デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他3成分
品名
アース渦巻Qa
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
168×182×168
香り
煙くささを抑えたビャクダンの香り
対象
蚊成虫
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
効果
蚊成虫の駆除 / 12時間
販売名
アース渦巻Qa
注意
※【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※閉め切った部屋やせまい部屋で長時間使用しないでください。まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※本品は付属の線香皿でお使いください。もしくは、吊り下げて使用する場合は別売の「アース大型用吊り下げ式線香皿」をご購入いただき、使用してください。
※大きくゆがんだ線香を使うと異常燃焼が生じるおそれがありますので使用しないでください。
※使用中の線香は燃えやすいものの上やそばに置かないでください。ふとんや衣類などがかぶらないように注意してください。
※線香の燃焼中に缶の取っ手を持って移動したり、吊り下げた状態で使用しないでください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※使用中の線香近くの天井や壁、家具やカーテンなどにヤニが付着し着色することがあるので、それらのものから離して置いてください。
※使用中は缶の内部が高温になることがあるので、缶の中にライターを保管しないでください。
※缶の中に入っている丸ラベルの表示をよく読んで正しくお使いください。
※風通しのよい所で使用する場合は、風上に置いてください。
※使用場所や風などの使用環境により、十分な効果が得られないことがあります。
※【保管及び取扱上の注意】
※使わない線香は缶に入れ、直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする