曜日別特売
4582334440142 パウダーレーベル アース製薬 46364599

4582334440142 パウダーレーベル アース製薬 46364599
4582334440142 パウダーレーベル アース製薬 46364599
4582334440142 パウダーレーベル アース製薬 46364599
4582334440142 パウダーレーベル アース製薬 46364599
4582334440142 パウダーレーベル アース製薬 46364599
4582334440142 パウダーレーベル アース製薬 46364599
4582334440142 パウダーレーベル アース製薬 46364599

パウダーレーベル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(4g)注文コード46364599品番4582334440142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポンポンするヘアファンデーション
分け目や地肌の透けを自然にカバー。根元の白髪かくしにも。
Wカバー処方(髪+地肌)の微細パウダーで髪を太く、地肌の透けをカバー
髪や地肌にやさしい
汗・雨に落ちにくい:ウォータープルーフ仕様
シャンプーで洗い流せる:通常使用のシャンプーでOK
アレルギーテスト済み※全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。
【販売名】パウダーレーベル
【頭皮用ファンデーション】
●ポンポンするヘアファンデーション
●分け目や地肌の透けを自然にカバー。根元の白髪かくしにも。
●Wカバー処方(髪+地肌)の微細パウダーで髪を太く、地肌の透けをカバー
●髪や地肌にやさしい
●汗・雨に落ちにくい:ウォータープルーフ仕様
●シャンプーで洗い流せる:通常使用のシャンプーでOK
●ナチュラルブラック
●アレルギーテスト済み※全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。
【販売名】パウダーレーベル
【頭皮用ファンデーション】

用途頭皮用ファンデーション成分タルク、酸化チタン、アルニカ花エキス、オドリコソウ花エキス、オランダガラシ葉エキス、ゴボウ根エキス、セイヨウキズタ茎エキス、ニンニク根エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、ノイバラ果実エキス、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、セルロース、エチルヘキシルグリセリン、BG、水、酸化鉄、ハイドロゲンジメチコン使用方法●髪を整えた後、気になる部分にパフをたたくように本品をつけてください。●髪や頭皮が濡れている場合は十分乾かしてからご使用ください。容量4g区分化粧品品名パウダーレーベルシリーズパウダーレーベル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×140×46
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
(1) 使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
(2) 使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする