曜日別特売
2004WMB2 FRP透明注型用樹脂 PROST's 46364739

2004WMB2 FRP透明注型用樹脂 PROST's 46364739
2004WMB2 FRP透明注型用樹脂 PROST's 46364739
2004WMB2 FRP透明注型用樹脂 PROST's 46364739

FRP透明注型用樹脂

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(2kg)
内容量1個(2kg)注文コード46364739品番2004WMB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

博物標本、昆虫、花、貝、魚類などの封入用や電気部品に最適!透明アクセサリーの製作に。
【1】この製品は従来の注型用樹脂と違い、促進剤を必要としない2液型になっていますので、樹脂と硬化剤を混ぜるだけで良好な硬化物が得られます。
【2】比較的低反応性であり、注型時の発熱量が少なく亀裂発生による失敗が非常に低減される特徴を持っています。
【3】ポリエステル樹脂を触れられたことのない方でも簡単に使用できるようになっております。

用途製作成分透明注型用樹脂・レジン硬化条件【気温15℃】樹脂1kgに対し硬化剤20ml(2%):ゲル化時間60分【気温20℃】樹脂1kgに対し硬化剤20ml(20%):ゲル化時間45分【気温25℃】樹脂1kgに対し硬化剤10ml(1%):ゲル化時間45分【気温30℃】樹脂1kgに対し硬化剤10ml(1%)」ゲル化時間30分【養生時間】24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。当サイト内のFRP用硬化剤から必要な容量をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする