※サンプル画像(画像はSLC-0640-M6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング耐腐蝕用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)
4
3
4
6
接続ねじ
M3×0.5
M3×0.5
M5×0.8
M6×1
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
46368307
品番
SLC-0425-M3-C
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続ねじ
M3×0.5
チューブ内径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった