曜日別特売
SLB-0425-M3-C チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46368438

※サンプル画像(画像はSLB-0425-M5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLB-0425-M3-C チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46368438
SLB-0425-M3-C チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46368438
SLB-0425-M3-C チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46368438

チューブフィッティング耐腐蝕用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)4接続ねじM3×0.5注文コード46368438品番SLB-0425-M3-C
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM3×0.5チューブ内径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする