PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング耐腐蝕用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
M5×0.8
注文コード
46368447
品番
SLB-0425-M5-C
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・接続ねじ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった