曜日別特売
PL10-01SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369488

 

PL10-01SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369488
PL10-01SUS チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 46369488

チューブフイッテイングSUS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
接続ねじR1/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード46369488品番PL10-01SUS
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじR1/8RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする