商品レビューを投稿する内容量1個注文コード46371017品番CAT24SAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。
スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。
内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。
【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】
プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。
プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
【樹脂スリーブ】
スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。
特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。