曜日別特売

クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ソケットorプラグプラグ最高衝撃圧力(MPa)10注文コード46372112品番CSPE02P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。
構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。
低圧損化により大流量化を実現しました。
従来のSPタイプと互換性があります。

材質ステンレス適合流体空気、水、作動油 他最高使用圧力(MPa)7.5最高衝撃圧力(MPa)10取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみソケットorプラグプラグ質量(g)31仕様プラグ使用温度範囲(℃)-20~+180寸法L(mm)36材質(シール)フッ素ゴム(FPM)寸法S(mm)17寸法C(mm)20寸法l(mm)22接続形状Rc1/4"

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46372112CSPE02P339488547CSPE02P3CSPE02P3 クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業) 39488547クイックカップリング S・P型プラグNAC(長堀工業)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする