曜日別特売

クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ソケットorプラグソケット最高衝撃圧力(MPa)4.5注文コード46372243品番CSPE06S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。
構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。
低圧損化により大流量化を実現しました。
従来のSPタイプと互換性があります。

材質真鍮適合流体空気、水、作動油 他最高使用圧力(MPa)3最高衝撃圧力(MPa)4.5取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみソケットorプラグソケット質量(g)664仕様ソケット使用温度範囲(℃)-20~+180寸法L(mm)88寸法H(mm)二面幅35/Φ40材質(シール)フッ素ゴム(FPM)寸法D(Φmm)55接続形状Rc3/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする