曜日別特売

クイックカップリング TLタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ソケットorプラグプラグ最高衝撃圧力(MPa)2.3注文コード46373442品番CTL16PH2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。
流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。

材質真鍮適合流体空気、水、作動油 他最大使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.3ソケットorプラグプラグ仕様プラグ形状ホースニップル形全長(mm)142質量(g)1407使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)適合サイズ2"ホース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46372715
2022-05-21
用途: 給排水ポンプへの接続
サービス業

安心メーカー品なので心配なく発注しました。商品も問題なく到着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする