EXM-AMO1HT LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 46374377

 

EXM-AMO1HT LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 46374377
EXM-AMO1HT LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 46374377
EXM-AMO1HT LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 46374377
EXM-AMO1HT LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 46374377
EXM-AMO1HT LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 46374377
EXM-AMO1HT LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 46374377

LT3000シリーズ用拡張ユニット EXモジュール

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード46374377品番EXM-AMO1HT
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46374361
2016-03-07
用途: 計装信号変換
建設業・工事業

LT3201Aに装着して計装信号(4~20mA)を取り込むために購入しました。
LT3201内部で演算処理をして酸素濃度(5ppm~1.0E-25ppm)を表示させます。
メーカーへの改善点は、入力信号の分解能を現状12ビットから13ビット以上にしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする