曜日別特売
SLC-0425-M5 チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46375246

※サンプル画像(画像はSLC-0640-M6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLC-0425-M5 チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46375246
SLC-0425-M5 チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46375246
SLC-0425-M5 チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ) 46375246

チューブフィッティング耐腐蝕用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)4
接続ねじM5×0.8
内容量1袋(10個)注文コード46375246品番SLC-0425-M5
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM5×0.8チューブ内径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする