曜日別特売
TG-1 棚グリップA形 TG-1 シロクマ 46382869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG-1 棚グリップA形 TG-1 シロクマ 46382869
TG-1 棚グリップA形 TG-1 シロクマ 46382869
TG-1 棚グリップA形 TG-1 シロクマ 46382869
TG-1 棚グリップA形 TG-1 シロクマ 46382869

棚グリップA形 TG-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズSAG注文コード46382869品番TG-1
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!
取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。
通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。

付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーAGサイズS耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】10最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~18取付間隔(mm)455
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする