CRT1-ID08SL-1 デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ CRT1-□D08SL(-1)/□D16SL(-1) omron(オムロン) 46383836

デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ CRT1-□D08SL(-1)/□D16SL(-1)

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個仕様●端子台ねじの締め付けトルク(N・m):0.5(M3(結線用ねじ))、0.5(M3(取りつけ用ねじ))●内部I/Oコモン線処理 :PNP対応●給電タイプ:マルチ給電タイプ●使用周囲雰囲気:腐食性ガスがないこと●取りつけ方法:DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる)回路数8点/コモン漏れ電流(mA)-注文コード46383836品番CRT1-ID08SL-1
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
備考都度納期確認入力表示LED表示(黄)漏れ電流(mA)-入出力点数8点回路数8点/コモン仕様●端子台ねじの締め付けトルク(N・m):0.5(M3(結線用ねじ))、0.5(M3(取りつけ用ねじ))●内部I/Oコモン線処理 :PNP対応●給電タイプ:マルチ給電タイプ●使用周囲雰囲気:腐食性ガスがないこと●取りつけ方法:DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる)耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)遅延時間(ms)1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)出力表示-通信電源電圧(V)DC14~26.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする