備考都度納期確認種別入力(NPN)タイプe-CONコネクタタイプ入力電圧(V)ON/DC10.5以上(各入力端子とV間)出力電圧(V)-入出力点数入力16点取付方式DINレール取りつけ仕様断線・短絡検知機能あり質量(g)110以下定格出力電流(A)-保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55処理能力(内部I/Oコモン線)NPN対応入力表示LED表示(黄)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護50mA/点以上で動作耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)漏れ電流(mA)-耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数16点/コモン入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)供給電流(mA)(入力接続機器)50/点入力遅延時間(ON・OFF)1.5ms以下耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源消費電流(mA)-I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)出力遅延時間(ms)-出力表示-通信異常時の出力保持-通信電源消費電流(mA)125以下(電源電圧DV24V時)、145以下(電源電圧DC14V時)通信電源電圧(V)DC14~26.4