備考都度納期確認種別出力(PNP)タイプe-CONコネクタタイプ入力電圧(V)-出力電圧(V)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)入出力点数出力16点取付方式DINレール取りつけ仕様断線・短絡検知機能なし質量(g)110以下定格出力電流(A)0.5/点、4/コモン保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55処理能力(内部I/Oコモン線)PNP対応入力表示-使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護-耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)漏れ電流(mA)0.1以下耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数16点/コモン入力電流(mA)-供給電流(mA)(出力接続機器)100/点入力遅延時間-耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源消費電流(mA)20以下(電源電圧DC24V時)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下出力表示LED表示(黄)通信異常時の出力保持保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)通信電源消費電流(mA)40以下(電源電圧DV24V時)、60以下(電源電圧DC14V時)通信電源電圧(V)DC14~26.4