DRT2-ID08CL-1 耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1) omron(オムロン) 46385482

耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1)DRT2-ID08CL-1

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●I/O電源用コネクタ:7/8-16UN●ねじ締めつけトルク(N・m):0.39~0.49(丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O))/1.47~1.96(M5(前面からのユニット取りつけ))●内部I/Oコモン線処理 :PNP対応●保存周囲温度(℃):-20~65●使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと●取りつけ方法:M5ねじ取りつけ(正面、背面とも)
注文コード
46385482
品番
DRT2-ID08CL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
入出力点数
入力8点
遅延時間(ms)
1.5以下(ON)、1.5以下(OFF)
通信電源消費電流(mA)
35以下(DC24V時)、50以下(DC11V時)
仕様
●I/O電源用コネクタ:7/8-16UN●ねじ締めつけトルク(N・m):0.39~0.49(丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O))/1.47~1.96(M5(前面からのユニット取りつけ))●内部I/Oコモン線処理 :PNP対応●保存周囲温度(℃):-20~65●使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと●取りつけ方法:M5ねじ取りつけ(正面、背面とも)
保護構造
IP67
耐電圧
AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)
-10~55
使用周囲湿度
25~85%(結露なきこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)
150、3軸6方向各3回
耐振動
10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/ X、Y、Z各方向 80min
I/O電源電圧(V)
DC20.4~26.4(DC24-15~+10%)
通信電源電圧(V)
DC11~25(通信コネクタより供給)
取りつけ強度(N)
100
通信コネクタ強度(N)
30
通信用コネクタ
M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする