入力電圧(V)ON電圧/DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)DC24V
種別16点入力トランジスタタイプ入出力点数入力16点出力電流(A)-機能スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、電源短絡検知、未接続検知、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト取付け方法DIN35mmレール取りつけ仕様-質量(g)480以下電圧(V)-適合電線(mm2)Φ0.2~1.25(AWG24~16)保存温度(℃)-20~+65検知範囲-絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55処理能力(内部I/Oコモン線)NPN対応、+コモン使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)短絡保護50mA/点以上で動作耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)漏れ電流(mA)-耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min回路数16点/コモン入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時)入力抵抗4kΩ入力遅延時間(ON・OFF)1.5ms以下耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力遅延時間(ms)-通信電源消費電流(mA)30mA以下(DC24V時)、55mA以下(DC11V時)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタから供給)