- 入力電圧(V)
- ON電圧/DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間) - 定格電圧
- (内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)DC24V - 入力電流(mA)
- 6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時)
(OFF電流/1.0以下)
- 入出力点数
- 入力8点/出力8点
- 機能
- スマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト
- 接続形式
- M3ねじ端子
- 取付け方法
- DIN35mmレール取りつけ
- 質量(g)
- 145以下
- 種類
- 8点入力/8点出力トランジスタタイプ
- 電圧(V)
- 残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
- 定格出力電流(A)
- 0.5/点、4.0/コモン
- 保存温度(℃)
- -25~+65
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+55
- 処理能力
- (内部I/Oコモン線)NPN対応、入力-コモン/出力+コモン
- 使用周囲湿度
- 25~85%(結露なきこと)
- 耐ノイズ
- IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
- 漏れ電流(mA)
- 0.1以下
- 耐衝撃(m/s2)
- 150(3軸6方向各3回)
- 耐振動
- 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
- 回路数
- (入力)8点/コモン、(出力)8点/コモン
- ねじ締付トルク(N・m)
- M3(電源、I/O端子)/0.5
- 入力遅延時間
- (ON・OFF)1.5ms以下
- 耐電圧(V)
- AC500(絶縁されている回路間)
- I/O電源電圧(V)
- DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
- 出力遅延時間(ms)
- (ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
- 通信電源消費電流(mA)
- 40以下(DC24V時)、65以下(DC11V時)
- 通信電源電圧(V)
- DC11~25
- ユニット電源電圧
- 不要(通信コネクタより供給)