曜日別特売
DRT2-OD16SL-1 スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1) omron(オムロン) 46385674

スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個仕様異常時HOLD/CLEAR設定に従う(工場出荷時はクリア設定)種別16点出力トランジスタタイプ注文コード46385674品番DRT2-OD16SL-1
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。
ねじレスなので、増し締め不要。
端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。
結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。

定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)DC24V
備考都度納期確認種別16点出力トランジスタタイプ入出力点数出力16点入力電圧(V)-出力電流(A)0.5/点、4.0/コモン機能スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、負荷短絡検知、断線検知、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト取付け方法DIN35mmレール取りつけ仕様異常時HOLD/CLEAR設定に従う(工場出荷時はクリア設定)質量(g)480以下電圧(V)残留/1.2以下適合電線(mm2)Φ0.2~1.25(AWG24~16)保存温度(℃)-20~+65検知範囲-絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55処理能力(内部I/Oコモン線)PNP対応、+コモン使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)短絡保護-耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)漏れ電流(mA)0.1以下耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min回路数-入力電流(mA)-入力抵抗-入力遅延時間-耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下通信電源消費電流(mA)35mA以下(DC24V時)、65mA以下(DC11V時)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタから供給)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする