GX-JC03 EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06 omron(オムロン) 46386121

EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ポート数3
内容量1個注文コード46386121品番GX-JC03
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●保存周囲温度(℃):-25~65●保存周囲湿度:25~85%(結露のないこと)質量(kg)0.165外形寸法(mm)25×78×90ポート数3適合規格CE、UC1電源電圧(V)DC20.4~28.8(DC24-15~+20%)消費電流(A)0.08(5V系)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする