曜日別特売
EL-LFV20041 1HN(13N4) 直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形 三菱電機 46388729

直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光束(Lm)970
内容量1台注文コード46388729品番EL-LFV20041 1HN(13N4)
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)AC100消費電力(W)11.5定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)970演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする