三菱電機
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光束(Lm)
500
970
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46388738
品番
EL-LFV20051 1HN(13N4)
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
11.5
定格
固定出力
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
500
演色指数(Ra)
83