三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
消費電力(W)
20
20
27
21
28
調光の可否
不可
不可
可
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46388939
品番
EL-LFV4901B AHN(25N5)
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
20
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×1
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2180
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2180
調光の可否
不可