EL-LFV4901B AHN(39N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機 46388948

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)27
調光の可否不可
内容量1台注文コード46388948品番EL-LFV4901B AHN(39N4)
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)27色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)3390演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3390調光の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする