EL-LKV4342B AHX(39N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2 三菱電機 46389325

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)53定格光束(Lm)7780注文コード46389325品番EL-LKV4342B AHX(39N4)
参考基準価格(税別)¥77,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)53定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.7光源寿命40000時間(光束維持率90%)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする