曜日別特売
EL-LYB4001B AHN(25N5) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389438

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台埋込穴長(mm)1235消費電力(W)20注文コード46389438品番EL-LYB4001B AHN(25N5)
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格電圧(V)AC100~242仕様オプション取付可能タイプ、LDL40x1消費電力(W)20色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2320演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする