三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴長(mm)
1235
消費電力(W)
38
注文コード
46389499
品番
EL-LYB4002B AHX(25N5)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴長・消費電力
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
オプション取付可能タイプ、LDL40x2
消費電力(W)
38
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4540
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
調光の可否
可