EL-LYB4302B AHN(39N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機 46389745

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台埋込穴長(mm)1257消費電力(W)51注文コード46389745品番EL-LYB4302B AHN(39N4)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格電圧(V)AC100~242仕様下面開放タイプ、LDL40×2消費電力(W)51色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)7390演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする