三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
消費電力(W)
53
38
53
光束(Lm)
7220
4560
7220
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46389955
品番
EL-LYX4022A AHX(39N4)
参考基準価格(税別)
¥82,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
53
定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.2
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)
47
光束(Lm)
7220
演色指数(Ra)
83