三菱電機
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
消費電力(W)
40.4
80.5
29.6
42.1
40.4
51.8
光束(Lm)
6280
12420
4480
6580
6280
8220
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46390156
品番
EL-SC6010N/6 AHTZ
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ
消費電力(W)
40.4
定格
段調光機能付調光5~100%
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.4
光束(Lm)
6280
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
クラス600(FHP32形x3灯器具相当)
演色指数(Ra)
85