曜日別特売
EL-SK4512N/4 AHTZ LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型 三菱電機 46390253

LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)33.5
光束(Lm)4580
4580
12050
11810
2720
3120
4350
4270
3960
3990
5940
5680
5540
6400
6270
6090
5970
7140
7700
9390
8000
7840
8870
8690
9320
8970
内容量1台注文コード46390253品番EL-SK4512N/4 AHTZ
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□450消費電力(W)33.5定格段調光機能付調光5~100%色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光束(Lm)4580LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさクラス450(FHP32形x3灯器具相当)演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする