三菱電機
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
3000~5000
消費電力(W)
51.3
80.5
20.5
21.1
29.6
26.6
30.8
33.5
55.3
40.4
42.1
51.3
51.8
86.6
58.6
65.2
光束(Lm)
7140
7140
7140
12050
11810
2720
3120
4350
4270
3960
3990
4580
5940
5680
5540
6400
6270
6090
5970
7700
9390
8000
7840
8870
8690
9320
8970
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46390339
品番
EL-SK7012N/4 AHTZ
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
(埋込穴)□450
消費電力(W)
51.3
定格
段調光機能付調光5~100%
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.1
光束(Lm)
7140
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
クラス700(FHP45形x3灯器具相当)
演色指数(Ra)
85