曜日別特売
MY-EH215430/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機 46390558

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)11.2
光束(Lm)1540
エネルギー消費効率(Lm/W)137.5
内容量1台注文コード46390558品番MY-EH215430/N AHTN
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)11.2定格固定出力機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1540演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする