三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
82.8
注文コード
46390838
品番
MY-EV914430/N 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
82.8
定格
固定出力
機能
段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.7
光束(Lm)
12900
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85