曜日別特売
MY-N450331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  ウォールウォッシャ 三菱電機 46390917

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光束(Lm)4840
消費電力(W)32.5
定格固定出力・段調光機能付
内容量1台注文コード46390917品番MY-N450331/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
定格電圧(V)AC100~242仕様一般タイプ消費電力(W)32.5定格固定出力・段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)光束(Lm)4840明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)85調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46390917MY-N450331/N AHTN18863839MY-N450431/NAHTNMY-N450331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863839LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする