MY-SK412103N/4 AHTX LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠(木枠)タイプ 三菱電機 46391118

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠(木枠)タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)77.1
光束(Lm)11690
内容量1台注文コード46391118品番MY-SK412103N/4 AHTX
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□450消費電力(W)77.1定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)151.6光束(Lm)11690明るさFHP45形x4灯器具 相当演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする