三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠タイプ(浅型)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
消費電力(W)
77.1
77.1
35
51.8
光束(Lm)
11700
11700
5820
8330
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46391127
品番
MY-SK412104N/4 AHTX
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
上方光束で天井面の輝度を高める。
空間をスッキリ見せるコンパクトな埋込穴。
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
(埋込穴)□450
消費電力(W)
77.1
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.7
光束(Lm)
11700
明るさ
FHP45形x4灯器具 相当
演色指数(Ra)
85