omron(オムロン)
MC サーボ R88G
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
出力(kW)
0.1
減速比
5
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
注文コード
46394582
品番
R88G-HPG11B05100B
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比・回転数
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
出力(kW)
0.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
有
減速機有無
有
軸の形状
ストレート軸
減速比
5
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
電源
交流
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。